Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno560 mm
- Longitud hasta Agujero140 mm
- Exterior Diámetro655 mm
- Longitud total177 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido1137633 Nm
Descripción general
- Conjunto de bloqueo de precisión para la transmisión de par, fuerzas axiales y optimizado especial para la transmisión de momentos de flexión, con requisitos especiales para el verdadero funcionamiento de las piezas sujetas
- Características especiales: a través de los conos largos y planos, un conjunto de bloqueo RfN 7515 puede transmitir torques y fuerzas axiales y cargas de doblado
- Durante el montaje se produce un ligero movimiento axial desde el conjunto de bloqueo y el cubo
- Momento de plegado y cargas radiales: se pueden transmitir cargas combinadas
- Excelente capacidad de centrado, con un diseño relativamente ancho