Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro mín. del orificio19 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total27.5 mm
- Peso0.24 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cuboM6 x 18 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7012-019
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058100017
- Par de torsión máximo transmitido252 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible32 kN/lbs
- UPC_NO842058100017
Descripción general
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.