Motion
7110-012
Casquillos sin llave - 12 mm D.I., 18 mm D.E.
Artículo MI #10811442
No. Fabricante 7110-012
Precio108.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 12 mm D.I., 18 mm D.E.
Artículo MI #10811442
No. Fabricante 7110-012
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
Precio108.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Longitud total
    31 mm
  • Peso
    0.06 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    110 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7110-012
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058107290
  • Par de torsión máximo transmitido
    30 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    10 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107290

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7110-012

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo