Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio13 mm
- Exterior Diámetro23 mm
- Longitud total31 mm
- Peso0.12 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo85 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-013
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107306
- Par de torsión máximo transmitido61 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible10 kN/lbs
- UPC_NO842058107306