Motion
7061-014
CONJUNTO DE BLOQUEO 14 X 26 7061
Artículo MI #10811450
No. Fabricante 7061-014
Precio102.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 14 X 26 7061
Artículo MI #10811450
No. Fabricante 7061-014
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
Precio102.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Peso
    0.039 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    55 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7061-014
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058106422
  • Par de torsión máximo transmitido
    35 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    5 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106422

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7061-014

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo