Motion
RFN 7014-300
Conjunto de bloqueo sin llave - 300 mm D.I., 390 mm D.E., 130 mm LTB
Artículo MI #10811454
No. Fabricante RFN 7014-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 300 mm D.I., 390 mm D.E., 130 mm LTB
Artículo MI #10811454
No. Fabricante RFN 7014-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    390 mm
  • Longitud total
    156 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    245000 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7014-300
  • Grandes fuerzas periféricas transmitibles: gracias a los conos largos y planos, es posible transmitir los máximos pares y fuerzas axiales con un conjunto de bloqueo RfN 7014
  • Máxima fiabilidad: gracias a los conos planos y la construcción relativamente ancha (largas longitudes de guía) los conjuntos de bloqueo RfN 7014 se centran ellos mismos
  • Durante la instalación del conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en posición entre sí
  • El eje y el cubo se cargan mediante presión, lo que proporciona seguridad adicional en comparación con las versiones de 3 piezas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo