Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio15 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- Longitud total42 mm
- Peso0.25 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo115 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-015
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107320
- Par de torsión máximo transmitido110 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible17 kN/lbs
- UPC_NO842058107320