Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio16 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- Longitud total21 mm
- Peso0.066 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo65 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-016
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106446
- Par de torsión máximo transmitido70 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible8 kN/lbs
- UPC_NO842058106446