Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio17 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- Longitud total25 mm
- Peso0.092 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo60 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-017
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106453
- Par de torsión máximo transmitido75 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible8 kN/lbs
- UPC_NO842058106453