Motion
4181-240
240 RFN 4181 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811468
No. Fabricante 4181-240
Precio6,550.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
240 RFN 4181 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811468
No. Fabricante 4181-240
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
Precio6,550.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    405 mm
  • Longitud total
    121.4 mm
  • Peso
    148.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    66.58 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4181-240
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058115073
  • Par de torsión máximo transmitido
    190000 Nm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    2250 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058115073

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 4181-240
  • Serie de dos piezas para trabajos pesados, con mecanismo de guía adicional para el anillo interior. Para la transmisión de pares máximos.
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
  • Máxima fiabilidad: aplicable a cargas estáticas, dinámicas e de impacto.
  • Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
  • Totalmente reemplazables: los discos retráctiles RINGFEDER® funcionan sin bloqueos positivos.
  • Comprobación visual del estado de apriete: minimización de fallos durante el montaje.
  • Fácil montaje: los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar y se aprietan con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
  • Tiempos de montaje cortos: ahorro de costes, especialmente en la producción en serie.
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto (funcionales) se presionan firmemente y se evita la entrada de suciedad y humedad.
  • Fácil ajuste: no se requieren topes, escalones, chaveteros, estrías, etc., por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo