Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio19 mm
- Exterior Diámetro27 mm
- Longitud total44 mm
- Peso0.25 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo125 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-019
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107368
- Par de torsión máximo transmitido190 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible22 kN/lbs
- UPC_NO842058107368