Motion
7061-020
CONJUNTO DE BLOQUEO 20 X 38 7061
Artículo MI #10811473
No. Fabricante 7061-020
Precio73.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 20 X 38 7061
Artículo MI #10811473
No. Fabricante 7061-020
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
Su precio$73.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Peso
    0.1 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    75 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7061-020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058106484
  • Par de torsión máximo transmitido
    82 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    15 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106484

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7061-020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo