Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio22 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- Longitud total26 mm
- Peso0.1 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo70 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-022
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106491
- Par de torsión máximo transmitido160 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible14 kN/lbs
- UPC_NO842058106491