Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio22 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- Longitud total51 mm
- Peso0.36 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-022
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107382
- Par de torsión máximo transmitido230 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible22 kN/lbs
- UPC_NO842058107382