Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro mín. del orificio25 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total32 mm
- Peso0.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo75 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-025
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106514
- Par de torsión máximo transmitido260 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible20 kN/lbs
- UPC_NO842058106514