Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25.4 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total32 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido205 Nm
Descripción general
- Conjuntos de bloqueo autocentrantes de 2 piezas para pares de apriete medios
- Durante el montaje, se produce un desplazamiento axial menor del cubo en dirección opuesta a la cabeza del tornillo
- Debido al pequeño número de tornillos, se garantiza el ahorro de costes durante el montaje
- Para el desmontaje solo se requieren unos pocos tornillos de liberación