Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro mín. del orificio30 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total32 mm
- Peso0.27 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo95 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-030
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106545
- Par de torsión máximo transmitido364 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible30 kN/lbs
- UPC_NO842058106545