Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio35 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total56 mm
- Peso0.52 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo90 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-035
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107443
- Par de torsión máximo transmitido740 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible42 kN/lbs
- UPC_NO842058107443