Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio35 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- Longitud total37 mm
- Peso0.36 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo95 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-035
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106569
- Par de torsión máximo transmitido565 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible40 kN/lbs
- UPC_NO842058106569