Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio38 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total56 mm
- Peso0.67 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo85 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-038
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107450
- Par de torsión máximo transmitido620 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible42 kN/lbs
- UPC_NO842058107450