Motion
7061-038
CONJUNTO DE BLOQUEO 38 X 65 7061
Artículo MI #10811506
No. Fabricante 7061-038
Price$118.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 38 X 65 7061
Artículo MI #10811506
No. Fabricante 7061-038
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
Price$118.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro mín. del orificio
    38 mm
  • Outside Diameter  
    65 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Peso
    0.43 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    90 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7061-038
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058106576
  • Par de torsión máximo transmitido
    800 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    40 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106576

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7061-038

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo