Motion
7110-040
Casquillos sin llave - 40 mm D.I., 53 mm D.E.
Artículo MI #10811507
No. Fabricante 7110-040
Precio118.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 40 mm D.I., 53 mm D.E.
Artículo MI #10811507
No. Fabricante 7110-040
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
Precio118.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Peso
    0.67 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    85 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7110-040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058107467
  • Par de torsión máximo transmitido
    950 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    53 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107467

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7110-040

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like