Motion
7061-040
CONJUNTO DE BLOQUEO 40 X 65 7061
Artículo MI #10811510
No. Fabricante 7061-040
Precio118.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 40 X 65 7061
Artículo MI #10811510
No. Fabricante 7061-040
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
Precio118.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Peso
    0.4 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    90 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7061-040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058106583
  • Par de torsión máximo transmitido
    651 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    40 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058106583

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7061-040

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo