Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio42 mm
- Outside Diameter55 mm
- Longitud total58 mm
- Peso0.74 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-042
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107474
- Par de torsión máximo transmitido771 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible78 kN/lbs
- UPC_NO842058107474
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7110-042