Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio45 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total44 mm
- Peso0.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo90 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-045
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106606
- Par de torsión máximo transmitido1007 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible75 kN/lbs
- UPC_NO842058106606