Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno48 mm
- Diámetro mín. del orificio48 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Longitud total72 mm
- Peso1.14 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo95 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-048
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107498
- Par de torsión máximo transmitido1449 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible78 kN/lbs
- UPC_NO842058107498