Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro mín. del orificio50 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total44 mm
- Peso0.76 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo115 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-050
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106620
- Par de torsión máximo transmitido1472 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible75 kN/lbs
- UPC_NO842058106620