Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro mín. del orificio55 mm
- Exterior Diámetro71 mm
- Longitud total82 mm
- Peso1.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-055
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107511
- Par de torsión máximo transmitido2670 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible97 kN/lbs
- UPC_NO842058107511