Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio70 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Longitud total101 mm
- Peso3.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo70 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-070
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107542
- Par de torsión máximo transmitido4330 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible123 kN/lbs
- UPC_NO842058107542