Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio75 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total101 mm
- Peso3.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo75 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-075
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107559
- Par de torsión máximo transmitido5310 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible142 kN/lbs
- UPC_NO842058107559