Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio14 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- Longitud total14.8 mm
- Peso0.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo474 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-014
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112478
- Par de torsión máximo transmitido30 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible8 kN/lbs
- UPC_NO842058112478