Motion
7110-080
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 x 100 7110
Artículo MI #10811545
No. Fabricante 7110-080
Precio428.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 x 100 7110
Artículo MI #10811545
No. Fabricante 7110-080
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
Precio428.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Peso
    3.5 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    85 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7110-080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058107566
  • Par de torsión máximo transmitido
    7580 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    190 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107566

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7110-080

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle