Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio85 mm
- Exterior Diámetro106 mm
- Longitud total106 mm
- Peso3.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-085
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107573
- Par de torsión máximo transmitido7990 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible190 kN/lbs
- UPC_NO842058107573