Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento Longitud58 mm
- Diámetro mín. del orificio125 mm
- Exterior Diámetro185 mm
- Peso11.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo191 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4051-125
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058111099
- Par de torsión máximo transmitido10550 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible220 kN/lbs
- UPC_NO842058111099
Descripción general
- Versión más ligera para valores de transferencia moderados, especialmente adecuada para bujes finos y ejes huecos
- El RINGFEDER® RfN 4051 es un disco retráctil de tres partes que sirve para transferir un par de torsión de bajo a moderado.
- Los anillos de presión estrechos solo requieren un espacio muy pequeño
- El par transferible se puede ajustar de forma específica para la aplicación correspondiente cambiando el par de apriete del tornillo
- Diseño ligero: adecuado para valores transmisibles medios cuando el espacio es limitado
- Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros
- Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas e de impacto
- Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el modelo.
- Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y diámetro de orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
- Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad