Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio90 mm
- Exterior Diámetro112 mm
- Longitud total106 mm
- Peso3.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo90 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-090
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107580
- Par de torsión máximo transmitido9960 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible222 kN/lbs
- UPC_NO842058107580