Motion
4061-016
16 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811553
No. Fabricante 4061-016
Precio112.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811553
No. Fabricante 4061-016
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
Precio112.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    41 mm
  • Longitud total
    18.5 mm
  • Peso
    0.2 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    575 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-016
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058112485
  • Par de torsión máximo transmitido
    70 Nm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    18 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112485

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 4061-016

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo