Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio110 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Longitud total119 mm
- Peso8.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-110
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107610
- Par de torsión máximo transmitido15000 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible273 kN/lbs
- UPC_NO842058107610
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7110-110