Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio20 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- Longitud total21 mm
- Peso0.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo497 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112508
- Par de torsión máximo transmitido110 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible22 kN/lbs
- UPC_NO842058112508
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 4061-020