Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Longitud hasta Agujero36 mm
- Exterior Diámetro145 mm
- Longitud total53 mm
- Peso7.9 lb
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE CON DISCO RETRÁCTIL 80 RFN 4091
- Número de catálogo del fabricante4091-080
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido5700 Nm
Descripción general
- Las conexiones RINGFEDER® Shrink Disc son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes, sustituyendo los tradicionales ajustes por dilatación térmica, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
- Diseño pesado para los valores de transmisión más altos
- Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e de impacto
- El anillo interior ranurado proporciona bajas fuerzas y presiones en el buje y el eje
- Fabricación simplificada solo con diámetros de eje liso y diámetro de orificio con un acabado superficial fácil de lograr y se requieren tolerancias
- El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Fácil montaje sin necesidad de peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
- Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
- No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
- Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
- Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad