Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total29.3 mm
- Peso1.54 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo0.7 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4161-040
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058114878
- Par de torsión máximo transmitido810 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible48 kN/lbs
- UPC_NO842058114878
Descripción general
- Serie estándar: esta gama es la más popular y se utiliza en la mayoría de las aplicaciones. Es posible obtener valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco de contracción se puede adaptar a la especificación de diseño.
- Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
- Diseño estándar: para valores de transmisión altos.
- Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
- Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
- Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
- Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
- Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
- Tiempo de instalación corto: ahorro de costes, especialmente en la producción en serie.
- Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje.
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad.