Motion
RFN 4073-056
Disco de contracción sin llave - 56 mm D.I., 91 mm D.E., 14 mm LTB
Artículo MI #10811598
No. Fabricante RFN 4073-056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de contracción sin llave - 56 mm D.I., 91 mm D.E., 14 mm LTB
Artículo MI #10811598
No. Fabricante RFN 4073-056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    56 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    91 mm
  • Longitud total
    22.5 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    560 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 4073-056
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes
  • Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
  • La gama de la serie Mini tiene un diseño muy compacto con valores de inerciabajos
  • Adecuado para cargas estáticas, dinámicas y de impacto
  • Bajas fuerzas y presiones del anillo interior ranurado en el buje y el eje
  • Sólo se necesitan diámetros de eje liso y diámetros de orificio de fabricación simplificada con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
  • El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
  • Fácil montaje sin necesidad de peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
  • Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
  • No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
  • Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
  • Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo