Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio44 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total30 mm
- Peso1.1 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo444 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-044
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112577
- Par de torsión máximo transmitido800 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible73 kN/lbs
- UPC_NO842058112577
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 4061-044