Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio55 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Longitud total34.5 mm
- Peso2.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo359 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-055
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112607
- Par de torsión máximo transmitido1300 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible87 kN/lbs
- UPC_NO842058112607