Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio75 mm
- Outside Diameter138 mm
- Longitud total37.8 mm
- Peso5.1 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo382 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-075
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112638
- Par de torsión máximo transmitido2650 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible139 kN/lbs
- UPC_NO842058112638
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 4061-075