Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno130 mm
- Longitud hasta Agujero51 mm
- Exterior Diámetro230 mm
- Longitud total65.5 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido25900 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 4161-130
- Las conexiones RINGFEDER® Shrink Disc son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes, sustituyendo los tradicionales ajustes por dilatación térmica, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
- Diseño estándar para valores de transmisión altos
- Adecuado para cargas estáticas, dinámicas y de impacto
- Bajas fuerzas y presiones del anillo interior ranurado en el buje y el eje
- Sólo se necesitan diámetros de eje liso y diámetros de orificio de fabricación simplificada con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
- El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Se requiere un montaje sencillo sin pasos, chaveteros ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
- Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
- No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
- Un tiempo de instalación corto permite ahorrar costes, especialmente en la producción en serie
- Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
- Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad