Motion
4061-185
185 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811670
No. Fabricante 4061-185
Precio2,490.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
185 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #10811670
No. Fabricante 4061-185
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
Precio2,490.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    185 mm
  • Exterior Diámetro  
    330 mm
  • Longitud total
    96.4 mm
  • Peso
    79.4 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    310 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-185
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058112768
  • Par de torsión máximo transmitido
    52500 Nm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    828 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112768

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 4061-185

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo