Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio200 mm
- Exterior Diámetro350 mm
- Longitud total96 mm
- Peso86.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo330 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112782
- Par de torsión máximo transmitido75000 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible1045 kN/lbs
- UPC_NO842058112782