Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- MaterialTejido GORE-TEX PYRAD® 3-Layer
Descripción general
- Las prendas impermeables pasan una prueba de una hora de lluvia
- Tejido FR ligero y transpirable de secado rápido
- La función antiabsorción evita la migración de la humedad dentro de la prenda
- Capucha ajustable a presión que se ajusta con y sin casco
- Abertura cubierta con anilla en D para protección contra caídas
- Bolsillos para calentar las manos forrados y dos bolsillos delanteros
- Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Cierre frontal con cremallera cubierta