Motion
4307
4307 3-Ply 150 Poliéster Azul Carboxilado Nitrilo Desbaste x Fricción
Artículo MI #10812018
No. Fabricante 4307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4307 3-Ply 150 Poliéster Azul Carboxilado Nitrilo Desbaste x Fricción
Artículo MI #10812018
No. Fabricante 4307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.313 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.116 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster-Rfl
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    Caja de cartón de nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Paso de sesgo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 PLY 150 BLU CBX RTXFS
  • El desbaste de nitrilo carboxilado proporciona un servicio superior con un desgaste más largo y una mejor resistencia al corte y a la hendidura que los compuestos estándar utilizados en las especificaciones de desbaste de uso general
  • Excelentes propiedades resistentes a la abrasión
  • Popular para el transporte de cartón

También puede gustarle