Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.071 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea1.18 pulg.
- Peso por pulgada0.045 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Backflex1.97 pulg.
- Categoría de correaManipulación de paquetes
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorDesnudo
- CajaMonofilamento
- RecortadoraUX1SP
- ColorBorrar
- CompuestoUretano
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Aceptado por la FDAFDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoASL90
- Pliegue2
- Tipo de productoManipulación del embalaje
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-4°F a 212 °F
- Cubierta superiorSuave
- Fuerza de trabajo100 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PVC 150 BLK CXC
- Una cubierta de uretano dura y de primera calidad para una mejor resistencia a la abrasión y al corte
- Carcasa antiestática
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Why It's Important to Understand Durometer and Shore Hardness ScalesDurometer is an international standard for measuring the hardness of material and can be determined using a Shore Hardness Scale.
View Literature
How Mi's Road-Away Belt Improves Road Milling PerformanceEliminate the danger of cleat separation with our fully molded road milling belt designed for superior performance during road construction.
View Literature
Helpful Guide to Improve Your V-Guide KnowledgePositioning a v-guide on the conveyor belt is critical for performance. Knowing how to measure existing guides can be just as important.
View Literature
Getting Conveyance Parts During a Supply Chain ShortageDelayed conveyance parts during supply shortages can be harmful to your plant or facility. These tips can help ensure you have what you need.
View Literature